NIEDAX - Carré 35x35, pour C35x35, Gamme SU 35, finition EZ - 019700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614980197000
Réf. Sonepar
00085019700
Réf. Fournisseur
019700
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
Carré 35x35 , largeur 35 mm, pour C35x35, Gamme SU 35, finition EZ
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour C35x35, Gamme SU 35
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour C35x35, Gamme SU 35


