NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 105x300, EZ - 711383
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987113836
Réf. Sonepar
00085711383
Réf. Fournisseur
711383
Marque
NIEDAX
largeur:
300 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
30000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
2.87 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
75.0056 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
50.1841 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
40.0919 N/m
Les Atouts de l'article:
Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.


