Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 105x500, GC - 712212

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 100 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614987122128

Réf. Sonepar

00085712212

Réf. Fournisseur

712212

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

500 mm

hauteur:

100 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

50000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

4.26 kg/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 105, largeur 500, finition GC, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.