NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x150, inox 316L - 714032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987140320
Réf. Sonepar
07145714032
Réf. Fournisseur
714032
Marque
NIEDAX
largeur:
150 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
3750 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.72 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
10.5 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
7.1 N/m
Les Atouts de l'article:
Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.


