NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x200, inox 316L - 714049

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987140498

Réf. Sonepar

07145714049

Réf. Fournisseur

714049

Marque

NIEDAX

largeur:

200 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.86 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

14 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

10 N/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 30, largeur 200, inox 316L décapé passivé, automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.