NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 30x300, EZ - 711253

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614987112532

Réf. Sonepar

00085711253

Réf. Fournisseur

711253

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.13 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

18.9382 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

12.0214 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

9.01357 N/m

Chemin de câbles fil CITO, hauteur 30, largeur 300, finition EZ, entièrement automatique, sans éclisses, ni boulons. S'assemble en un simple clic pour une résistance équivalente à un éclissage traditionnel, se monte en 5 secondes !

Les Atouts de l'article:

Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.