NIEDAX - Chemin de câbles fil automatique CITO MTC 54x150, inox 316L - 714087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987140870
Réf. Sonepar
07145714087
Réf. Fournisseur
714087
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
150 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
poids:
0.96 kg/m
Les Atouts de l'article:
CITO assemblé, CITO posé !Fini les éclisses et les boulons, l'assemblage du MTC se fait en 1 clic et offre une résistance identique à un éclissage classique !S'adapte à toutes les configurations même les plus exiguës.