NIEDAX - Chemin de câbles Fil automatique MTCT, EZ - 711924

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 75 mm

  • forme de profilé - autre

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987119241

Réf. Sonepar

07145711924

Réf. Fournisseur

711924

Marque

NIEDAX

largeur:

80 mm

hauteur:

75 mm

forme de profilé:

autre

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1800 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.593 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

diamètre du câble longitudinal:

3.9 mm

diamètre du câble transversal:

3.9 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles Fil automatique MTCT, finition EZ. Eclissage intégré pour un montage facile et rapide, idéal en supportage de luminaire, MTCT peut s'accrocher à l'aide de chaînette ou de câble acier (ERICO ou GRIPPLE).

Les Atouts de l'article:

Fini les éclisses et les boulons : l’assemblage du MTC est automatique. En un clic et sans éclisses, il offre une résistance identique à un éclissage classique ! Continuité électrique garantie : certificat sur demande.