NIEDAX - Chemin de câbles Fil automatique MTCT, inox 304L - 713997
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
hauteur - 75 mm
forme de profilé - autre
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987139973
Réf. Sonepar
07145713997
Réf. Fournisseur
713997
Marque
NIEDAX
largeur:
80 mm
hauteur:
75 mm
forme de profilé:
autre
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
1800 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
poids:
0.597 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
diamètre du câble longitudinal:
3.9 mm
diamètre du câble transversal:
3.9 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles fil automatique MTCT : pas d'éclisses, pas de boulons grâce à son éclissage intégré permettant un montage rapide et facile, MTCT est idéal en supportage de luminaires. Le chemin de câbles MTCT peut s'accrocher à l'aide de chaînette ou de câble acier (ERICO ou GRIPPLE).


