NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 30x100, GC - 548531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985485317
Réf. Sonepar
00085548531
Réf. Fournisseur
548531
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
2500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.579 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
16.0032 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
10.0215 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
7.00716 N/m