NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 30x50, GC - 548530

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985485300

Réf. Sonepar

00085548530

Réf. Fournisseur

548530

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1250 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.422 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

160.032 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

100.215 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

70.0716 N/m

Chemin de câbles fil UF, hauteur 30 mm, largeur 50 mm, finition GC Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR