NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 30x50, inox 304L - 549530

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985495309

Réf. Sonepar

00085549530

Réf. Fournisseur

549530

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1250 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.389 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

10.5 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

7.1 N/m

Chemin de câbles fil UF, hauteur 30 mm, largeur 50 mm, finition I2. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles composé de fils soudés, assemblage avec éclisses.