NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 54x100, inox 316L - 550536

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985505367

Réf. Sonepar

00085550536

Réf. Fournisseur

550536

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

5000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

0.775 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

22.3 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

14 N/m

Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition inox 316L décapé passivé. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles