NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 54x150, GC - 548537
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985485379
Réf. Sonepar
00085548537
Réf. Fournisseur
548537
Marque
NIEDAX
largeur:
150 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
7500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
0.995 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
31.9969 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
22.1381 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
16.0774 N/m
Les Atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.


