NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 54x200, GC - 548538

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614985485386

Réf. Sonepar

00085548538

Réf. Fournisseur

548538

Marque

NIEDAX

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

poids:

1.152 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

31.9969 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

22.1381 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

16.0774 N/m

Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 200 mm, finition GC Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles

Les Atouts de l'article:

Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.