NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 54x300, GC - 548539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614985485393
Réf. Sonepar
00085548539
Réf. Fournisseur
548539
Marque
NIEDAX
largeur:
300 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
15000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
3.093 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
59.995 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
40.0996 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
29.0309 N/m
Les Atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.


