NIEDAX - Chemin de câbles fil standard UF 54x600, EZ - 547542
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985475424
Réf. Sonepar
00085547542
Réf. Fournisseur
547542
Marque
NIEDAX
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
30000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
poids:
3.817 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
95.0216 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
56.1971 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
39.9881 N/m
Les Atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.


