NIEDAX - Chemin de câbles fil UF en G, 100x150, EZ - 547601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en G
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985476018
Réf. Sonepar
00085547601
Réf. Fournisseur
547601
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
forme de profilé:
forme en G
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
14751 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.492 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Fixation directe murale ou plafond sans console