NIEDAX - Chemin de câbles fil UF en G, 50x100, GC - 548236
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en G
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985482361
Réf. Sonepar
00085548236
Réf. Fournisseur
548236
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme en G
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
4851 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.892 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Fixation directe murale ou plafond sans console


