NIEDAX - Chemin de câbles fil UF en G, 50x200, EZ - 547238

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en G

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985472386

Réf. Sonepar

00085547238

Réf. Fournisseur

547238

Marque

NIEDAX

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en G

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

9751 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.492 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Chemin de câbles fil UF en G, hauteur 50 mm, largeur 200 mm, finition EZ. Montage direct mural ou plafond sans console

Les Atouts de la gamme:

Fixation directe murale ou plafond sans console