NIEDAX - Chemin de câbles fil UF Télex 35x35, EZ - 547298
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614985472980
Réf. Sonepar
00085547298
Réf. Fournisseur
547298
Marque
NIEDAX
largeur:
40 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
1050 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.3 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Exclusif :


