NIEDAX - Chemin de câbles fil UF Télex 35x35, inox 304L - 549298

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985492988

Réf. Sonepar

00085549298

Réf. Fournisseur

549298

Marque

NIEDAX

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

1050 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

poids:

0.35 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Chemin de câbles fil UF télex, hauteur 35 mm, largeur 35 mm, finition inox 304L. Exclusif : 2 fils dans le fond pour fixation directe sur console et 2 fils transversaux tous les 400 mm pour fixation directe en mural.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif :