NIEDAX - Chenillette concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 100x300 mm, SZ - 578356
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 300 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
angle - ajustable
changement de direction - ascendant/descendant
finition d'échelon - profil perforé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985783567
Réf. Sonepar
07145578356
Réf. Fournisseur
578356
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
300 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
angle:
ajustable
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude segment
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de la gamme:
Chenillette pour la confection de concave ou convexe pour échelle à câbles Hercule sur chantier, rayon ajustable en rajoutant des chenillettes pour agrandir le rayon.


