Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Chenillette concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 150x500 mm, SZ - 578113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • angle - ajustable

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • finition d'échelon - profil perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985781136

Réf. Sonepar

07145578113

Réf. Fournisseur

578113

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

angle:

ajustable

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude segment

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Chenillette pour confection de Concave-Convexe pour échelle Hercule hauteur 150 largeur intérieure 500 mm SZ, 6 Boulons TRCC M8x18 pour montage

Les Atouts de la gamme:

Chenillette pour la confection de concave ou convexe pour échelle à câbles Hercule sur chantier, rayon ajustable en rajoutant des chenillettes pour agrandir le rayon.