NIEDAX - Clame KLWC 16 SZ pour cornière de séparation RW livrée avec vis et écrou - 703127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - ensemble de vis
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987031277
Réf. Sonepar
07145703127
Réf. Fournisseur
703127
Réf. Commerciale
NIEDAX
type de construction:
ensemble de vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à une échelle à crinoline:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Clame KLWC 16 pour fixation de cornière de séparation RW, livrée avec vis et écrou pour dalles longue portée WRL et échelles à câbles longue portée WSL