NIEDAX - Clame pour rail S100U, SZ - 552113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985521138
Réf. Sonepar
00085552113
Réf. Fournisseur
552113
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec accessoires à visser:
Oui
Les Atouts de l'article:
Clame pour assemblage de console UFL sur pendard ou console UFLP sur un mur.


