NIEDAX - Clame SL, finition GC 85µ - 026006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260063

Réf. Sonepar

07145026006

Réf. Fournisseur

026006

Réf. Commerciale

NIEDAX

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Clame SL, accessoire de fixation des échelles à câbles HERCULE sur support, finition GC85µ