NIEDAX - Clame SL, pour fixation sur IPN, inox 316L - 582995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985829951
Réf. Sonepar
00085582995
Réf. Fournisseur
582995
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR






