NIEDAX - Clame SL, pour fixation sur IPN, SZ - 578995
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supportage moyen
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614985789958
Réf. Sonepar
00085578996
Réf. Fournisseur
578995
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Clame pour petit crapautage, fixation d'échelle à câbles Hercule sur console


