Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Clame U40, inox 316L, pour assemblage de virages découpés ou suspente plafond - 555032

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985550329

Réf. Sonepar

00085555032

Réf. Fournisseur

555032

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Clame U40, finition I3, pour assemblage de virages découpés, avec boulon TRCC M6x20, ou suspente plafond, avec tige filetée diam 6 ou 8 et 2 écrous HE M6 ou M8

Les Atouts de l'article:

Clame U40 + TRCC ou TRL M6x20 fixation de CDC Fil sur console.