NIEDAX - Clip de fixation LPS pour cornière LPSU, SZ - 400070

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à une échelle de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984000702

Réf. Sonepar

00085400070

Réf. Fournisseur

400070

Marque

NIEDAX

type de construction:

autre

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à une échelle à crinoline:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Clip de fixation pour cornière de séparation universelle LPSU, finition SZ

Les Atouts de l'article:

4 clips par longueur de 3 mètres.