NIEDAX - Clips CO3, pour couvercle CO2, Rilsanisé - 023451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980234514
Réf. Sonepar
00085023451
Réf. Fournisseur
023451
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Clips CO3 pour couvercle type CO2, finition Rilsanisé. L'utilisation d'un clips CO3 rilsanisé est recommandée pour les dalles ou goulottes en aluminium ou lors de risques de corrosion sévère.