NIEDAX - Clips CO6 imperdable, pour couvercles de goulottes GRS, Inox - 023454

CopieCopie
NIEDAX - Clips CO6 imperdable, pour couvercles de goulottes GRS, Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980234545

Réf. Sonepar

00085023454

Réf. Fournisseur

023454

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Clips imperdable CO6 pour couvercles CO2 pour fond de goulottes GRS, finition Inox.

Les Atouts de l'article:

Clips imperdable pour fixation des couvercles CO2 pour fond de goulotte GRS, ouverture avec outil.