NIEDAX - Clips CO7 imperdable, pour couvercles de goulottes GRS, Inox - 023455
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980234552
Réf. Sonepar
00085023455
Réf. Fournisseur
023455
Marque
NIEDAX
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Clips imperdable pour fixation des couvercles CO2 pour fond de goulotte GRS, ouverture manuelle.


