NIEDAX - Clips CO9 imperdable, pour dalles PS, GM - 023458
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Non
adapté à un caniveau à grille - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614980234583
Réf. Sonepar
00085023458
Réf. Fournisseur
023458
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Clips imperdable pour fixation des couvercles CO2 pour fond de goulotte GRS, ouverture manuelle.