NIEDAX - Clips de fixation rapide MTCSC 22, Inox - 710639
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
couleur - autre
acier inoxydable, décapé - Non
température d'utilisation - -20...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987106395
Réf. Sonepar
07145710639
Réf. Fournisseur
710639
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le clips MTCSC 22 permet un montage rapide des chemins de câbles fil sur rails ou consoles STRUT 41. Fixation sécurisée.