NIEDAX - Clips multifonction T25/50, largeur maxi 200 mm, ZM - 556129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 47 mm
hauteur de plaque - 30.8 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985561295
Réf. Sonepar
00085556129
Réf. Fournisseur
556129
Marque
NIEDAX
largeur de plaque:
47 mm
hauteur de plaque:
30.8 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Moins de pièces, plus de fonctions !


