NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 100x1000 mm, SZ - 578339

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 1000 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • finition d'échelon - profil perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985783390

Réf. Sonepar

07145578339

Réf. Fournisseur

578339

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

1000 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

angle:

90°

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude segment

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Concave-Convexe pour échelle Hercule hauteur 100 largeur intérieure 1000 mm SZ, prévoir 4 éclisses articulées H100 et 16 Boulons TRCC M8x18 pour montage

Les Atouts de la gamme:

Concave-Convexe préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses articulées et boulons TRCC M8x18.