NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule 150x1000, SZ - 578004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 1000 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • finition d'échelon - profil perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985780047

Réf. Sonepar

07145578004

Réf. Fournisseur

578004

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

1000 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

angle:

90°

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude segment

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Concave-Convexe pour échelle à câbles Hercule hauteur 150 largeur intérieure 1000 mm SZ, prévoir 4 éclisses articulées H150 et 16 Boulons TRCC M8x18 pour montage

Les Atouts de la gamme:

Concave-Convexe préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses articulées et boulons TRCC M8x18.