NIEDAX - Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, 75x500 mm, GC - 579563

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • finition d'échelon - profil perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985795638

Réf. Sonepar

07145579563

Réf. Fournisseur

579563

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

angle:

90°

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude segment

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Concave-convexe pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur intérieure 500 mm, finition GC. Prévoir 4 éclisses articulées H75 et 16 boulons TRCC M8x18 pour le montage.

Les Atouts de la gamme:

Concave-Convexe préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 4 éclisses articulées et boulons TRCC M8x18.