NIEDAX - Concave pour dalle perforée 24x507, SZ - 421520
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de caniveau de câble - 507 mm 
- hauteur de caniveau de câble - 25 mm 
- changement de direction - vertical ascendant 
- angle - 90° 
- type de construction - coude rigide 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3614984215205
Réf. Sonepar
00085421520
Réf. Fournisseur
421520
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
507 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
305 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Concave pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12


