NIEDAX - Concave pour dalle perforée 24x75, SZ - 421450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984214505

Réf. Sonepar

00085421450

Réf. Fournisseur

421450

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

305 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Concave, pour dalles perforées, hauteur 24 mm, largeur 75 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 305

Les Atouts de l'article:

Concave pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12