NIEDAX - Concave pour Goulottes GRS 48x192, livré avec couvercle, SZ - 030086

CopieCopie
NIEDAX - Concave pour Goulottes GRS 48x192, livré avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 192 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980300868

Réf. Sonepar

00085030086

Réf. Fournisseur

030086

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

192 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Oui

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Concave pour Goulottes GRS, hauteur 48 mm, largeur 192 mm, finition SZ. Livré avec couvercle.

Les Atouts de la gamme:

le Concave GRS (fond GRS + Couvercle ) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.