NIEDAX - Concave pour Goulottes GRS 72x120, livré avec couvercle, SZ - 030096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 120 mm
hauteur de caniveau de câble - 72 mm
changement de direction - vertical ascendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980300967
Réf. Sonepar
00085030096
Réf. Fournisseur
030096
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
120 mm
hauteur de caniveau de câble:
72 mm
changement de direction:
vertical ascendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
le Concave GRS (fond GRS + Couvercle ) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.


