NIEDAX - Concave pour Goulottes GRS 72x72, livré avec couvercle, SZ - 030094

CopieCopie
NIEDAX - Concave pour Goulottes GRS 72x72, livré avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 72 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • changement de direction - vertical ascendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980300943

Réf. Sonepar

00085030094

Réf. Fournisseur

030094

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

72 mm

hauteur de caniveau de câble:

72 mm

changement de direction:

vertical ascendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Oui

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Concave pour Goulottes GRS, hauteur 72 mm, largeur 72 mm, finition SZ. Livré avec couvercle.

Les Atouts de l'article:

le Concave GRS (fond GRS + Couvercle ) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.