NIEDAX - Console CU 320x200, supportage léger, finition SZ - 011016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 206 mm
longueur - 326 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614980110160
Réf. Sonepar
00085011016
Réf. Fournisseur
011016
Marque
NIEDAX
largeur:
35 mm
hauteur:
206 mm
longueur:
326 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...316 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
0.4 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console murale légère convient pour supportage des chemins de câbles en tôle ou en fils soudés