NIEDAX - Console double KTDL 100, SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 701745

CopieCopie
NIEDAX - Console double KTDL 100, SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 125 mm

  • modèle - double console

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...123 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987017455

Réf. Sonepar

07145701745

Réf. Fournisseur

701745

Marque

NIEDAX

hauteur:

50 mm

longueur:

125 mm

modèle:

double console

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...123 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

0.6 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console double KTDL 100, hauteur 50 mm, longueur utile 2x125 mm, finition SZ. Pour pose de chemins de câbles symétrique, fixation en un point sur le pendard.

Les Atouts de l'article:

Console double pour le montage simultané de deux chemins de câbles sur un même niveau, avec fixation en un seul point.