NIEDAX - Console double KTDL 400, SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50 - 701750

CopieCopie
NIEDAX - Console double KTDL 400, SZ, pour utilisation sur pendard HUF 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 425 mm

  • modèle - double console

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 400...412 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987017509

Réf. Sonepar

07145701750

Réf. Fournisseur

701750

Marque

NIEDAX

hauteur:

50 mm

longueur:

425 mm

modèle:

double console

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...412 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

0.6 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Console double KTDL 400, hauteur 50 mm, longueur utile 2x425 mm, finition SZ. Pour pose de chemins de câbles symétrique, fixation en un point sur le pendard.

Les Atouts de l'article:

Console double pour le montage simultané de deux chemins de câbles sur un même niveau, avec fixation en un seul point.