NIEDAX - Console KTA 1000, GC, supportage lourd - 702005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 195 mm
longueur - 1030 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987020059
Réf. Sonepar
07145702005
Réf. Fournisseur
702005
Marque
NIEDAX
largeur:
60 mm
hauteur:
195 mm
longueur:
1030 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
984...1000 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
3.5 N
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Console murale charge lourde ou montage sur pendard Strut 41x41 et pendard HU5050, pour Gamme tôle ou fil livré avec 2 boulons poêlier TRCC M6x12 + écrous HE pour Dalles perforées.