NIEDAX - Console KTUL 100, SZ pour pendard HUF 50 - 701733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 105 mm
modèle - console à montant
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987017332
Réf. Sonepar
07145701733
Réf. Fournisseur
701733
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
105 mm
modèle:
console à montant
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Console charge légère pour pendard HUF 50 livré avec 1 boulon poêlier M10x25 + écrou HE M10 pour pendard et 2 boulons poêlier TRCC M6x12 pour dalles perforés, compatible Gammes tôle et fil.